Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX STRIKEIT2 paniikkilaitteen tehonohjain, punainen / vihreä LED-ilmaisimet | AE2AGG 4WAZ7

ALTRONIX STRIKEIT2 Paniikkilaitteen tehonohjain, punaiset/vihreät LED-ilmaisimet

Varastossa
Tuote: AE2AGG Malli: STRIKEIT2Ristiviite: 4WAZ7
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
€414.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähteen paniikkilaitteen ohjain 1 ovi
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta16A Inrush 1A Jatkuva
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiPaniikkilaiteohjain
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräHinta
ALTRONIX STRIKEIT1 Paniikkilaitteen tehonohjain, kaksikanavainen, 115VAC | AE2AGF 4WAZ6 STRIKEIT13.2513.5013.00Virtalähteen paniikkilaitteen ohjain 2 ovi€740.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT2 Paniikkilaitteen tehonohjain, punaiset/vihreät LED-ilmaisimet
€414.23 / yksikkö