Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 7108L-SS-8MM Suojus 316 Ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YRP 4CMW4

HAM-LET 7108L-SS-8MM korkki 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm

Varastossa
Tuote: AD6YRP Malli: 7108L-SS-8MMRistiviite: 4CMW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R)
Kuusiokoko15mm
Max. Paine4100 - 8100 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 7108L-SS-6MM Suojus 316 Ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YRN 4CMW3 7108L-SS-6MM14mm4100 - 10,300 psi6mm€27.54
HAM-LET 7108L-SS-10MM Suojus 316 Ruostumaton teräs Let-lok 10mm | AD6YRQ 4CMW5 7108L-SS-10MM18mm3350 - 6550 psi10mm€29.03
HAM-LET 7108L-SS-12MM Suojus 316 Ruostumaton teräs Let-lok 12mm | AD6YRR 4CMW6 7108L-SS-12MM22mm2650 - 6750 psi12mm€43.16
HAM-LET 3000075 Kansi, 316 Ruostumaton teräs, Puristus | CR3NWE 787XP3 3000075---€53.43
HAM-LET 3000057 Kansi, 316 Ruostumaton teräs, Puristus | CR3NWF 787XP5 3000057---€32.88
HAM-LET 3000069 Kansi, 316 Ruostumaton teräs, Puristus | CR3NWG 787XP2 3000069---€41.17
HAM-LET 3000077 Kansi, 316 Ruostumaton teräs, Puristus | CR3NWH 787XP4 3000077---€74.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 7108L-SS-8MM korkki 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm
€22.84 / yksikkö