ALTRONIX STRIKEIT1 Paniikkilaitteen tehonohjain, kaksikanavainen, 115VAC | AE2AGF 4WAZ6

ALTRONIX STRIKEIT1 Paniikkilaitteen tehonohjain, kaksikanavainen, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AE2AGF Malli: STRIKEIT1Ristiviite: 4WAZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähteen paniikkilaitteen ohjain 2 ovi
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta16A Inrush 1A Jatkuva
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiPaniikkilaiteohjain
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräHinta
ALTRONIX STRIKEIT2 paniikkilaitteen tehonohjain, punainen / vihreä LED-ilmaisimet | AE2AGG 4WAZ7 STRIKEIT23.508.507.50Virtalähteen paniikkilaitteen ohjain 1 ovi€415.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT1 Paniikkilaitteen tehonohjain, kaksikanavainen, 115 VAC
€741.93 / yksikkö