Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX OLS200 -virtalähde pois päältä 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 Power Supply Off Line 12vdc @ 10a 115v

Varastossa
Tuote: AD9LDV Malli: OLS200Ristiviite: 4TGH2
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
€282.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde pois päältä 12 VDC @ 10A 115V
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.13 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus8.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiOffline-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX OLS20 -virtalähde pois päältä | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 1A tai 24 VDC @ 500mA12 VDC tai 24 VDC2.6 "€72.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX OLS200 Power Supply Off Line 12vdc @ 10a 115v
€282.08 / yksikkö