Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX OLS20 -virtalähde pois päältä | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX OLS20-virtalähde pois päältä

Varastossa
Tuote: AD9LDU Malli: OLS20Ristiviite: 4TGH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.3 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus3.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 1A tai 24 VDC @ 500mA
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiOffline-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys2.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX OLS200 -virtalähde pois päältä 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Virtalähde pois päältä 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€282.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX OLS20-virtalähde pois päältä
€72.96 / yksikkö