Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma | AD9KWM 4TFR7

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma

Varastossa
Tuote: AD9KWM Malli: DPS1Ristiviite: 4TFR7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin-kiinnitys P/S- 6/12 VDC@1.2A, 24 VDC@750Ma
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12 VAC - 28 VAC
Pituus3"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä6 VDC/12 VDC/24 VDC
Lähtövirta6 VDC/12 VDC @ 1.2A, 24 VDC @ 750mA
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiDin Rail -virtalähde / laturi
Jännite lähtö6 VDC/12 VDC/24 VDC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma
€52.09 / yksikkö