Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 46424 haponkestävä suutin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BNU 20Y156

LOC-LINE 46424 haponkestävä suutin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BNU Malli: 46424Ristiviite: 20Y156

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaponkestävä suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1/4 "pyöreä aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1008
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 46422 haponkestävä suutin 1/16 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BNR 20Y154 464221/16 "pyöreä aukko50€113.96
LOC-LINE 46423 Haponkestävä suutin 1/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BNT 20Y155 464231/8 "pyöreä aukko50€113.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 46424 haponkestävä suutin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€113.65 /pakkaus