Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AT4B ohjelmoitava ajastin, 365 päivän 24 tunnin vuositapahtuma, 4 kanavaa | AD9KVD 4TFK8

ALTRONIX AT4B ohjelmoitava ajastin, 365 päivän 24 tunnin vuositapahtuma, 4 kanavaa

Varastossa
Tuote: AD9KVD Malli: AT4BRistiviite: 4TFK8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-vuotinen tapahtuman ajastin - 12 / 24V AC / DC
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.2 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12--24 V AC tai DC
Pituus7"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaAjastin
TyyppiVuotuinen ajastin
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ALTRONIX AT4 digitaalinen ajastin, aakkosnumeerinen LCD-näyttö, akkulaturi | AD9KVC 4TFK7 AT4Teräs€411.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AT4B ohjelmoitava ajastin, 365 päivän 24 tunnin vuositapahtuma, 4 kanavaa
€348.82 / yksikkö