Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AT4 digitaalinen ajastin, aakkosnumeerinen LCD-näyttö, akkulaturi | AD9KVC 4TFK7

ALTRONIX AT4 digitaalinen ajastin, aakkosnumeerinen LCD-näyttö, akkulaturi

Varastossa
Tuote: AD9KVC Malli: AT4Ristiviite: 4TFK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-vuotinen tapahtuman ajastin - 12 / 24V AC / DC
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)12.25
Kotelon leveys (tuumaa)7.75
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12--24 V AC tai DC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaAjastin
TyyppiVuotuinen ajastin
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8755
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ALTRONIX AT4B ohjelmoitava ajastin, 365 päivän 24 tunnin vuositapahtuma, 4 kanavaa | AD9KVD 4TFK8 AT4BFenolinen tai lasikuitu€348.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AT4 digitaalinen ajastin, aakkosnumeerinen LCD-näyttö, akkulaturi
€410.26 / yksikkö