Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL600XB220 virtalähde, yhden luokan 2 lähtö, 12 / 24VDC 6A: lla, 220VAC | CE6EPN

ALTRONIX AL600XB220 virtalähdelaturi, yksi luokan 2 lähtö, 12/24VDC 6A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6EPN Malli: AL600XB220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde / laturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL600XB220 virtalähdelaturi on laite, joka on suunniteltu tarjoamaan virtaa ja latausominaisuuksia erilaisiin elektronisiin järjestelmiin. Sitä käytetään turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä, kuten CCTV-kameroissa, ovien kulunsäätimissä ja hälytysjärjestelmissä. Tämä virtalähdelaturi varmistaa luotettavan ja keskeytymättömän virranjakelun ja suojaa näitä kriittisiä järjestelmiä sähkökatkoksista.

Ominaisuudet:

  • Tämä virtalähdelaturi on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella 32 - 120 astetta F.
  • Se tarjoaa AC- ja akun tilan valvontaosoittimia.
  • Tämä laite voi toimia ympäristössä, jonka suhteellinen kosteus on jopa 85 % toleranssilla +/- 5 %.
  • Tämä virtalähdelaturi voidaan säilyttää turvallisesti lämpötila-alueella -4 - 158 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon virtaa tämä AL600XB220-virtalähdelaturi pystyy syöttämään jatkuvasti?

V. Tämä virtalähdelaturi voi tarjota jatkuvan syöttövirran jopa 6A, mikä varmistaa riittävän virran kytketyille laitteille.

K. Onko olemassa suojaa sähköongelmia vastaan?

V. Kyllä, tämä AL600XB220-laturi tarjoaa oikosulkusuojan ja lämpöylikuormitussuojan liitettyjen laitteiden suojaamiseksi.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Altronix-virtalähdelaturia?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat syöttöjännitteen yhteensopivuus, lähtöjännitevaihtoehdot, virtakapasiteetti, suojaominaisuudet, akkujen yhteensopivuus, vikasietokyky, valvontaosoittimet, ympäristösoveltuvuus, standardien noudattaminen, asennuksen helppous, energiatehokkuus ja sovellusten yhteensopivuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX SMP10 Virtalähde, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10 -isoamylaasiVirtalähde 12/24 VDC @ 10A€256.31
ALTRONIX AL1012X220 -virtalaturi, yksi sulakelähtö, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKL AL1012X220Virtalähde / laturi€449.21
ALTRONIX AL1012XB220 virtalähdelaturi, yksisulakelähtö, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Virtalähde / laturi€488.73
ALTRONIX AL1012XPD16220 virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Virtalähde / laturi€530.40
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 virtalähde, 16 PTC -luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Virtalähde / laturi€640.37
ALTRONIX AL1012XPD4220 virtalähde, 4 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Virtalähde / laturi€507.82
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 -virtalaturi, 4 PTC-luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Virtalähde / laturi€507.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL600XB220 virtalähdelaturi, yksi luokan 2 lähtö, 12/24VDC 6A, 220VAC
€364.64 / yksikkö