Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1012XB220 virtalähdelaturi, yksisulakelähtö, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKM

ALTRONIX AL1012XB220 virtalähdelaturi, yksisulakelähtö, 12VDC 10A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6EKM Malli: AL1012XB220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde / laturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL1012XB220 -virtalähdelaturi tarjoaa jatkuvaa ja säädeltyä virtaa turvalaitteille, kuten kulunvalvontapaneeleille, kortinlukijaille ja elektronisille lukoksille. Ne ovat ihanteellisia kaupallisiin, teollisiin ja instituutioihin, joissa luotettava virranjakelu on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Altronix AL1012XB220 -virtalähteen laturin tulojännitealue on 198 VAC - 256 VAC, ja se sopii vaihteleviin jänniteolosuhteisiin.
  • Tämä virtalähdelaturi tarjoaa 12 VDC ulostulon ja huomattavan 10 A jatkuvan syöttövirran.
  • Siinä on oikosulkusuojaus ja ylikuumenemissuoja, jotka suojaavat kytkettyjä laitteita sähkövikoja vastaan.
  • Tämä virtalähdelaturi sisältää AC-vian, akun heikon ja akun läsnäolon valvonnan, mikä parantaa järjestelmän valvontaa ja turvallisuuden luotettavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tapahtuu, kun verkkovirta katkeaa?

V. Laturi kytkeytyy saumattomasti valmiustilaan, mikä varmistaa jatkuvan toiminnan myös verkkovirtakatkon aikana.

K. Onko tälle Altronix AL1012XB220 virtalähdelaturille huoltovaatimuksia?

V. Säännöllisiä tarkastuksia ja puhdistusta pölyn ja roskien poistamiseksi suositellaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Käyttäjien tulee myös varmistaa, että oikosulku- ja ylikuormitussuojaominaisuudet toimivat oikein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX SMP10 Virtalähde, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10 -isoamylaasiVirtalähde 12/24 VDC @ 10A€256.31
ALTRONIX AL1012X220 -virtalaturi, yksi sulakelähtö, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKL AL1012X220Virtalähde / laturi€449.21
ALTRONIX AL1012XPD16220 virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Virtalähde / laturi€530.40
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 virtalähde, 16 PTC -luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Virtalähde / laturi€640.37
ALTRONIX AL1012XPD4220 virtalähde, 4 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Virtalähde / laturi€507.82
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 -virtalaturi, 4 PTC-luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Virtalähde / laturi€507.82
ALTRONIX AL1012XPD8220 virtalähde, 8 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKT AL1012XPD8220Virtalähde / laturi€756.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012XB220 virtalähdelaturi, yksisulakelähtö, 12VDC 10A, 220VAC
€488.73 / yksikkö