Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SMP10 Virtalähde, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1

ALTRONIX SMP10-virtalähde, 12/24 VDC @ 10A

Varastossa
Tuote: AE2AER Malli: SMP10Ristiviite: 4WAV1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12/24 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.3 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite24 VAC - 28 VAC
Pituus7"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SMP10-laturi, joka on suunniteltu muuntamaan matalajännitteinen vaihtovirtatulo 24 VDC: n tai 12 VDC: n lähdöksi sovelluksilla kulunvalvontaan, CCTV-järjestelmiin ja turvavarusteisiin
    • Sisältää sisäänrakennetun laturin, joka on yhteensopiva käytettäväksi suljettujen lyijyhappo- tai geelityyppisten paristojen kanssa, ja varmistaa, ettei jännitehäviöitä tapahdu, kun virtalähde vaihtaa vaihtovirrasta tasavirtatilaan
    • Mukana AC-tulot, DC-lähdöt ja LED-ilmaisimet, joiden käyttölämpötila-alue on 0-49 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX AL1012X220 -virtalaturi, yksi sulakelähtö, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKL AL1012X220Virtalähde / laturi€449.21
ALTRONIX AL1012XB220 virtalähdelaturi, yksisulakelähtö, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Virtalähde / laturi€488.73
ALTRONIX AL1012XPD16220 virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Virtalähde / laturi€530.40
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 virtalähde, 16 PTC -luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Virtalähde / laturi€640.37
ALTRONIX AL1012XPD4220 virtalähde, 4 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Virtalähde / laturi€507.82
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 -virtalaturi, 4 PTC-luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Virtalähde / laturi€507.82
ALTRONIX AL1012XPD8220 virtalähde, 8 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKT AL1012XPD8220Virtalähde / laturi€756.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP10-virtalähde, 12/24 VDC @ 10A
€256.31 / yksikkö