Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400ULPD8CB virtalähdelaturi, luokan 2 mitoitettu PTC-lähdöt, harmaa viimeistely | AD9KLF 4TEP7

ALTRONIX AL400ULPD8CB virtalähdelaturi, luokan 2 mitoitettu PTC-lähdöt, harmaa viimeistely

Varastossa
Tuote: AD9KLF Malli: AL400ULPD8CBRistiviite: 4TEP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräMateriaaliTyyppiHinta
ALTRONIX AL400ULPD4 Virtalähde 4 sulaketta 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Virtalähde 4Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB virtalähde 4ptc 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Virtalähde 4PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€410.73
ALTRONIX AL400ULPD8 Teräsvirtalähde, 8 sulakelähtöä, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Virtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€389.75
ALTRONIX AL400ULX virtalähdelaturi, 12 / 24 VDC lähtö, 3.5 A 115 VAC tulo | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Virtalähde 12 VDC @ 3.5A Tai 24 VDC @ 3ATeräsVirtalähde / laturi€375.51
ALTRONIX AL400ULXB2 Virtalähde, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A suodatettu lähtö | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---VirtalähdeFenolinen tai lasikuituVirtalähde / laturi€293.19
ALTRONIX AL400ULXPD16 Virtalähde 16 Sulake | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Virtalähde 16Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB virtalähde 16ptc 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Virtalähde 16PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400ULPD8CB virtalähdelaturi, luokan 2 mitoitettu PTC-lähdöt, harmaa viimeistely
€431.84 / yksikkö