Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400ULXB2 Virtalähde, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A suodatettu lähtö | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX AL400ULXB2 virtalähde, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A suodatettu lähtö

Varastossa
Tuote: AD9KLH Malli: AL400ULXB2Ristiviite: 4TEP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.7 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus4.6 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL400ULXB2 -virtalähdettä käytetään turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä, joissa tarvitaan keskeytymätöntä virtaa. Tämä virtalähde toimittaa tasaista sähkövirtaa olennaisiin turvakomponentteihin, kuten valvontakameroihin, kortinlukijoihin ja hälytysjärjestelmiin. Se varmistaa, että nämä laitteet jatkavat toimintaansa myös sähkökatkojen tai sähkökatkosten aikana.

Ominaisuudet:

  • Altronix AL400ULXB2 -virtalähteessä on fenoli/lasikuiturakenne, mikä varmistaa kestävyyden ja kimmoisuuden erilaisissa ympäristöolosuhteissa.
  • Se tarjoaa mahdollisuuden syöttää virtaa kahdella jännitelähdöllä, jolloin käyttäjät voivat valita 12 VDC tai 24 VDC välillä.
  • Tässä laitteessa on huomattava lähtövirta 12 VDC 4A tai 24 VDC 3A, mikä tarjoaa runsaasti virtaa liitettyihin laitteisiin.
  • Se toimii 60 Hz:n vakiotulotaajuudella ja tarjoaa vakaan ja luotettavan tehon kytketyille laitteille.
  • Tämä virtalähdelaturi sisältää tärkeitä komponentteja, kuten akun johdot ja teippi, mikä yksinkertaistaa asennus- ja huoltoprosesseja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix AL400ULXB2 -virtalähteen käyttölämpötila-alue?

V. Tämä virtalähde toimii 0–49 asteen lämpötiloissa luotettavan toiminnan takaamiseksi.

K. Voinko integroida generaattorin varajärjestelmän tähän Altronix AL400ULXB2 -virtalähteeseen?

V. Kyllä, se voidaan integroida generaattorin varajärjestelmään kaksikerroksisen virransyötön varmistusjärjestelmän kanssa, mikä varmistaa keskeytymättömän toiminnan pitkien sähkökatkojen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräMateriaaliTyyppiHinta
ALTRONIX AL400ULPD4 Virtalähde 4 sulaketta 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Virtalähde 4Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB virtalähde 4ptc 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Virtalähde 4PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€410.73
ALTRONIX AL400ULPD8 Teräsvirtalähde, 8 sulakelähtöä, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Virtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€389.75
ALTRONIX AL400ULPD8CB virtalähdelaturi, luokan 2 mitoitettu PTC-lähdöt, harmaa viimeistely | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Virtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€431.84
ALTRONIX AL400ULX virtalähdelaturi, 12 / 24 VDC lähtö, 3.5 A 115 VAC tulo | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Virtalähde 12 VDC @ 3.5A Tai 24 VDC @ 3ATeräsVirtalähde / laturi€375.51
ALTRONIX AL400ULXPD16 Virtalähde 16 Sulake | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Virtalähde 16Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB virtalähde 16ptc 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Virtalähde 16PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400ULXB2 virtalähde, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A suodatettu lähtö
€293.19 / yksikkö