Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400ULX virtalähdelaturi, 12 / 24 VDC lähtö, 3.5 A 115 VAC tulo | AD9KLG 4TEP8

ALTRONIX AL400ULX virtalähdelaturi, 12 / 24 VDC lähtö, 3.5 A 115 VAC tulo

Varastossa
Tuote: AD9KLG Malli: AL400ULXRistiviite: 4TEP8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12 VDC @ 3.5A Tai 24 VDC @ 3A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL400ULX virtalähdelaturi on turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä käytettävä sähkölaite. Tämä laite soveltuu erinomaisesti kaupallisiin ja teollisiin ympäristöihin, jotta se tarjoaa keskeytymätöntä virtaa valvontakameroihin, kortinlukijoihin, hälytysjärjestelmiin ja muihin tärkeisiin laitteisiin. Tämä virtalähdelaturi ylläpitää järjestelmän toimivuutta sähkökatkojen aikana ja varmistaa jatkuvan valvonnan ja suojauksen.

Ominaisuudet:

  • Altronix AL400ULX virtalähdelaturissa on kestävä teräskotelo, joka suojaa sisäisiä komponentteja.
  • Tämä virtalähdelaturi tarjoaa kaksi jännitelähtövaihtoehtoa, ja se voi toimittaa 12 VDC 4A tai 24 VDC 3A.
  • Siinä on akkujohdot ja nokkalukitusliittimet, mikä yksinkertaistaa varavirtalähteiden asennusta ja huoltoa.
  • Tämä virtalähdelaturi on useiden alan standardien mukainen, mukaan lukien UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA ja FM, mikä takaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
  • Siinä on akusta riippumaton toiminta, mikä eliminoi ulkoisten akkujen tarpeen.
  • Tämä virtalähde / laturi toimii 60 Hz:n tulotaajuudella ja tarjoaa vakaan ja luotettavan tehon kytketyille laitteille.
  • Sitä voidaan säilyttää -20 - 70 asteen lämpötilassa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää ulkoisia akkuja tämän virtalähteen laturin kanssa?

V. Tämä virtalähde ei vaadi ulkoisia paristoja ja se voidaan määrittää toimimaan vara-akkujen kanssa. Tämä ominaisuus on arvokas virran ylläpitämiseksi hätätilanteissa.

K. Miten Altronixin syöttölaturi käsittelee jännitteen säätöä ja vakautta?

V. Tässä virtalähdelaturissa on sisäänrakennettu jännitteensäätö, joka varmistaa jatkuvan ja tasaisen lähdön ja estää jännitteen vaihtelut, jotka voivat häiritä tai vahingoittaa kytkettyjä laitteita.

K. Voinko käyttää tätä virtalähdelaturia generaattorin varajärjestelmän kanssa?

V. Kyllä, tämä AL400ULX-yksikkö voidaan integroida generaattorin varajärjestelmään, joka tarjoaa kaksikerroksisen virransyötön, mikä varmistaa keskeytymättömän toiminnan myös pitkien sähkökatkojen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräMateriaaliTyyppiHinta
ALTRONIX AL400ULPD4 Virtalähde 4 sulaketta 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Virtalähde 4Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB virtalähde 4ptc 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Virtalähde 4PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€410.73
ALTRONIX AL400ULPD8 Teräsvirtalähde, 8 sulakelähtöä, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Virtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€389.75
ALTRONIX AL400ULPD8CB virtalähdelaturi, luokan 2 mitoitettu PTC-lähdöt, harmaa viimeistely | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Virtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€431.84
ALTRONIX AL400ULXB2 Virtalähde, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A suodatettu lähtö | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---VirtalähdeFenolinen tai lasikuituVirtalähde / laturi€293.19
ALTRONIX AL400ULXPD16 Virtalähde 16 Sulake | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Virtalähde 16Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB virtalähde 16ptc 12dc / 3.5a tai 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Virtalähde 16PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400ULX virtalähdelaturi, 12 / 24 VDC lähtö, 3.5 A 115 VAC tulo
€375.51 / yksikkö