VESTIL LAD-14-14-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 14 porrasta, koko 14 tuumaa

Tuote: AG7UVA Malli: LAD-14-14-G-EZ
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,281.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus128.06 "
Pohjan leveys42.25 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
RullamateriaaliKumi
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus176 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus176 "
Pituus128.062 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä14
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma50 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys23.56 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus140 "
Käyttökelpoinen pituus124 15 / 16 "
Käytettävä leveys23 9 / 16 "
Leveys42.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.85
Laivan korkeus (cm)447.04
Laivan pituus (cm)325.28
Laivan leveys (cm)107.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskelkulmaPohjan pituusPohjan leveysTop Step DepthKäyttökelpoinen pituusEtupyörän materiaaliEtupyörän leveysKaiteen korkeusHinta
VESTIL LAD-12-14-G liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 12 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UUG LAD-12-14-G58 astetta91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "polyuretaani1 1 / 4 "156 "€2,708.87
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-12-14-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 12 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UUH LAD-12-14-G-EZ50 astetta110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "polyuretaani1 1 / 4 "156 "€2,714.54
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-12-21-G liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 12 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UUL LAD-12-21-G58 astetta97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "polyuretaani1 1 / 4 "156 "€2,727.42
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-12-21-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 12 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UUM LAD-12-21-G-EZ50 astetta121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "polyuretaani1 1 / 4 "156 "€2,756.12
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-13-14-G liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 13 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UUQ LAD-13-14-G58 astetta95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "polyuretaani1 1 / 4 "166 "€3,062.53
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-13-14-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 13 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UUR LAD-13-14-G-EZ50 astetta120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poly1.25 "166 "€3,052.54
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-13-21-G Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 13 askelmaa, 21 tuuman koko | AG7UUV LAD-13-21-G58 astetta102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "polyuretaani1 1 / 4 "166 "€3,119.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-14-14-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 14 porrasta, koko 14 tuumaa
€3,281.54 / yksikkö