ALTRONIX AL300ULXD -virtalähde 12 / 24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9

ALTRONIX AL300ULXD Virtalähde 12/24vdc @ 2.5a 115/230

Varastossa
Tuote: AD9KKP Malli: AL300ULXDRistiviite: 4TEL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12/24 VDC @ 2.5A 115/230
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7825
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)TulojänniteeräTyyppiHinta
ALTRONIX AL300ULXPD16CB virtalähde 16ptc 12dc tai 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACVirtalähde 16PTC 12Dc tai 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.05
ALTRONIX AL300ULXR virtalähde 12vdc tai 24vdc @ 2.5a punainen | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 2.5 A PunainenVirtalähde / laturi€357.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL300ULXD Virtalähde 12/24vdc @ 2.5a 115/230
€428.68 / yksikkö