Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL300ULXR virtalähde 12vdc tai 24vdc @ 2.5a punainen | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX AL300ULXR virtalähde 12vdc tai 24vdc @ 2.5a punainen

Varastossa
Tuote: AD9KKT Malli: AL300ULXRRistiviite: 4TEN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 2.5 A Punainen
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)TulojänniteeräTyyppiHinta
ALTRONIX AL300ULXD -virtalähde 12 / 24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC / 230 VACVirtalähde 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Virtalähde / laturi€428.68
ALTRONIX AL300ULXPD16CB virtalähde 16ptc 12dc tai 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACVirtalähde 16PTC 12Dc tai 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL300ULXR virtalähde 12vdc tai 24vdc @ 2.5a punainen
€357.95 / yksikkö