Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 -sulakkeen liipaisin | AD9KHF 4TEE9

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Sulakkeen laukaisu

Varastossa
Tuote: AD9KHF Malli: ACM4ERistiviite: 4TEE9
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
€200.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytä virranhallintalaitteen 4 sulakkeen liipaisinta
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Tulojännite12--24 V AC tai DC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sulakkeella liipaisinta | AD9KHC 4TEE6 ACM4Pääsy virranhallintalaitteeseen 4Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€114.45
ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC-liipaisin | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBPääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€106.16
ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc -liipaisin | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEPääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenTeräs€210.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Sulakkeen laukaisu
€200.60 / yksikkö