Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc -liipaisin | AD9KHE 4TEE8

ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc -liipaisin

Varastossa
Tuote: AD9KHE Malli: ACM4CBERistiviite: 4TEE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeen
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Tulojännite12--24 V AC tai DC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix ACM4CBE pääsytehosäädin soveltuu kulunvalvonta- ja turvajärjestelmiin tarjoamalla säädellyt teho- ja ohjausominaisuudet. Sitä käytetään erilaisissa kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä, kuten toimistorakennuksissa, datakeskuksissa, sairaaloissa ja oppilaitoksissa. Tätä tehonohjainta käytetään jakamaan virtaa useille kulunvalvontalaitteille, mukaan lukien elektroniset lukot, kortinlukijat ja näppäimistöt.

Ominaisuudet:

  • Siinä on neljä kulunvalvontajärjestelmän laukaisutuloa, mikä helpottaa integrointia eri kulunvalvontalaitteisiin.
  • Tehonsäätimessä on erikseen valittavat palohälyttimen katkaisuvaihtoehdot (salpautuva tai ei-salpaava) neljälle ulostulolleen, mikä tarjoaa joustavuutta hätätilanteissa.
  • Tässä tehonohjaimessa on visuaaliset merkkivalot, joissa on punaiset LED-valot, jotka ilmoittavat laukaisuista lähtöjä (releet jännitteinä) ja vihreä LED, joka ilmaisee, kun palohälyttimen ohjauspaneelin (FACP) katkaisu on aktivoitu.
  • Se toimii lämpötiloissa 0 - 49 astetta C.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix ACM4CBE pääsytehosäätimen lämmityskapasiteetti?

V. Lämpökapasiteetti 12VDC:lle tai 12VAC:lle on noin 2 BTUh, kun taas 24VDC:lle tai 24VAC:lle se on noin 3 BTUh, mikä auttaa järjestelmän lämmönhallinnassa.

K. Voidaanko tätä tehosäädintä käyttää kosteassa ympäristössä?

V. Tämä tehonsäädin ylläpitää suhteellista kosteustasoa 85 % +/- 5 %, mikä varmistaa vakaan suorituskyvyn vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa.

K. Mikä on Altronix ACM4CBE -käyttövirran ohjaimen säilytyslämpötila?

V. Sen säilytyslämpötila on -20 - 70 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sulakkeella liipaisinta | AD9KHC 4TEE6 ACM4Pääsy virranhallintalaitteeseen 4Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€114.21
ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC-liipaisin | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBPääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€106.16
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 -sulakkeen liipaisin | AD9KHF 4TEE9 ACM4EKäytä virranhallintalaitteen 4 sulakkeen liipaisintaTeräs€200.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc -liipaisin
€210.07 / yksikkö