Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sulakkeella liipaisinta | AD9KHC 4TEE6

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sulakkeella liipaisinta

Varastossa
Tuote: AD9KHC Malli: ACM4Ristiviite: 4TEE6
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
€114.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintalaitteeseen 4Sulautettu liipaisin
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.25 "
Tulojännite12--24 V AC tai DC
Pituus5.13 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC
Leveys3.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix ACM4 kulunvalvontalaite tarjoaa virran jopa neljälle kulunvalvontalaitteelle. Sitä käytetään yleisesti turvajärjestelmissä eri kulunvalvontakomponenttien tehonjaon keskittämiseen ja hallintaan, mikä varmistaa turvainfrastruktuurin tehokkaan ja luotettavan toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on palohälyttimen irrotustulovaihtoehdot nopeaa integrointia varten palohälytysjärjestelmiin turvallisuuden parantamiseksi.
  • Tässä laitteessa on FACP-lähtöreleet, jotka mahdollistavat saumattoman tiedonsiirron palohälytyskeskuksen kanssa ja tehokkaan toiminnan hätätilanteissa.
  • Siinä on irrotettavat riviliittimet helppoa ja kätevää asennusta ja huoltoa varten.
  • Tämä pääsyn tehonohjain on integroitu visuaalisilla LED-ilmaisimilla, jotka valvovat tilaa ja tunnistavat mahdolliset ongelmat ja viat nopeaa vianmääritystä ja ratkaisua varten.
  • Se saa virtansa yhdestä yhteisestä virtalähteestä tai kahdesta erillisestä virtalähteestä joustavuuden vuoksi virranhallinnassa ja parantaa järjestelmän luotettavuutta ja joustavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa Altronix ACM4 -käyttövirran ohjaimen?

A.

  • Valitse sopiva asennuspaikka.
  • Liitä tehon tulo- ja lähtöliittimet.
  • Kiinnitä kulunvalvontalaitteet teholähtöihin.
  • Testaa järjestelmä varmistaaksesi oikean toiminnan.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pääsytehosäädintä?

A.

  • Kulunvalvontalaitteiden tehovaatimukset.
  • Käynnissä olevien kulunvalvontalaitteiden lukumäärä.
  • Yhteensopivuus olemassa olevan järjestelmäinfrastruktuurin kanssa.
  • Tehonsäätimen luotettavuus ja kestävyys.
  • Joustavuus virranhallinnassa ja konfigurointivaihtoehdoissa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä pääsyn tehonohjainta?

A.

  • Noudata asianmukaisia ​​sähköturvallisuusohjeita asennuksen ja huollon aikana.
  • Varmista, että virtalähde on yhteensopiva laitteen teknisten tietojen kanssa.
  • Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
  • Pidä laite poissa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC-liipaisin | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBPääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€106.16
ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc -liipaisin | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEPääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenTeräs€210.07
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 -sulakkeen liipaisin | AD9KHF 4TEE9 ACM4EKäytä virranhallintalaitteen 4 sulakkeen liipaisintaTeräs€200.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sulakkeella liipaisinta
€114.45 / yksikkö