Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 87861-06 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 3/8 tuuman koko | AE6QYX 5UPV2

ALPHA FITTINGS 87861-06 Ptc-liitossarja, 60 kpl, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE6QYX Malli: 87861-06Ristiviite: 5UPV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€747.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitäntäsarja
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiTyönnä Yhdistä ja yleislanka
Max. Paine190 psi
Palojen lukumäärä60
Temp. alue0-200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 50861N-4 Ptc-liitinsarja 60 kpl 4 mm: n koko | AE6QVQ 5UPH6 50861N-4604mm€666.00
ALPHA FITTINGS 50861N-6 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 6 mm Koko | AE6QVR 5UPH7 50861N-6606mm€763.67
ALPHA FITTINGS 50861N-8 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 8 mm: n koko | AE6QVT 5UPH8 50861N-8608mm€636.50
ALPHA-LIITÄNNÄT 50861N-10 Ptc-asennussarja 36 kpl 10mm Koko | AE6QVU 5UPH9 50861N-103610mm€904.65
ALPHA FITTINGS 50861N-12 Ptc-liittimien sarja 36 kpl 12 mm: n koko | AE6QVV 5UPJ0 50861N-123612mm€1,110.87
ALPHA FITTINGS 87861-02 Pc-liittimien sarja 60 kpl 1/8 tuuman koko | AE6QYV 5UPV0 87861-02601 / 8 "€476.87
ALPHA FITTINGS 87861-04 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 1/4 tuuman koko | AE6QYW 5UPV1 87861-04601 / 4 "€583.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 87861-06 Ptc-liitossarja, 60 kpl, 3/8 tuuman koko
€747.05 / yksikkö