Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 50861N-8 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 8 mm: n koko | AE6QVT 5UPH8

ALPHA FITTINGS 50861N-8 Ptc-liitossarja 60 kpl, 8 mm koko

Varastossa
Tuote: AE6QVT Malli: 50861N-8Ristiviite: 5UPH8
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
€636.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitäntäsarja
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiTyönnä Yhdistä ja yleislanka
Max. Paine190 psi
Palojen lukumäärä60
Temp. alue0-200 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.474
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 50861N-4 Ptc-liitinsarja 60 kpl 4 mm: n koko | AE6QVQ 5UPH6 50861N-4604mm€666.00
ALPHA FITTINGS 50861N-6 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 6 mm Koko | AE6QVR 5UPH7 50861N-6606mm€763.67
ALPHA-LIITÄNNÄT 50861N-10 Ptc-asennussarja 36 kpl 10mm Koko | AE6QVU 5UPH9 50861N-103610mm€904.65
ALPHA FITTINGS 50861N-12 Ptc-liittimien sarja 36 kpl 12 mm: n koko | AE6QVV 5UPJ0 50861N-123612mm€1,110.87
ALPHA FITTINGS 87861-02 Pc-liittimien sarja 60 kpl 1/8 tuuman koko | AE6QYV 5UPV0 87861-02601 / 8 "€476.87
ALPHA FITTINGS 87861-04 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 1/4 tuuman koko | AE6QYW 5UPV1 87861-04601 / 4 "€583.96
ALPHA FITTINGS 87861-06 Ptc-liittimien sarja 60 kpl 3/8 tuuman koko | AE6QYX 5UPV2 87861-06603 / 8 "€747.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50861N-8 Ptc-liitossarja 60 kpl, 8 mm koko
€636.50 / yksikkö