Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C10G16 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500VAC, 16A, patruunasulake | BD3 CPU

BUSSMANN C10G16 Midget-sulake, teollisuus, viive / hidas puhallus, 500 VAC, 16 A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BD3CPU Malli: C10G16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€14.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu16A
Halkaisija10mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus32A
Pituus38mm
Valmistaja SarjaC10G
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiSulakevarsi
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C10G-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiHinta
BUSSMANN C10G2 Midget sulake, hidas, 2A, 500VAC, 10 kpl | BC8JYQ C10G2Kasetti2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hidas isku€14.28
BUSSMANN C10G1I Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500 VAC, patruunasulake | BC8QMW C10G1iKasetin sulakkeet1A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€23.79
Tarjouspyyntö
BUSSMANN C10G25 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500VAC, 25A, patruunasulake | BC9XBC C10G25Kasetin sulakkeet25A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
BUSSMANN C10G8 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500 VAC, patruunasulake | BD2WGZ C10G8Kasetin sulakkeet8A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
BUSSMANN C10G10 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500 VAC, patruunasulake | BD3FPB C10G10Kasetin sulakkeet10A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
BUSSMANN C10G12 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500VAC, 12A, patruunasulake | BD4CFX C10G12Kasetin sulakkeet12A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
BUSSMANN C10G20 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500VAC, 20A, patruunasulake | BD4JVZ C10G20Kasetin sulakkeet20A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C10G16 Midget-sulake, teollisuus, viive / hidas puhallus, 500 VAC, 16 A, patruunasulake
€14.28 / yksikkö