Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Messinkinen minipalloventtiiliputki x putki 3/8 tuumaa | AB4PUN 1ZPK3

ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Messinki minipalloventtiiliputki x putki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PUN Malli: 86320-06-06Ristiviite: 1ZPK3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€27.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine190 psi WOG
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Messinkinen minipalloventtiiliputki x putki 1/8 tuumaa | AB4PUL 1ZPK1 86320-00-021 / 8 "€29.03
ALPHA FITTINGS 86320-04-04 Messinkinen minipalloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AB4PUM 1ZPK2 86320-04-041 / 4 "€25.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Messinki minipalloventtiiliputki x putki 3/8 tuumaa
€27.41 / yksikkö