Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Messinkinen minipalloventtiiliputki x putki 1/8 tuumaa | AB4PUL 1ZPK1

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Messinki minipalloventtiiliputki x putki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PUL Malli: 86320-00-02Ristiviite: 1ZPK1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine190 psi WOG
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 86320-04-04 Messinkinen minipalloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AB4PUM 1ZPK2 86320-04-041 / 4 "€25.28
ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Messinkinen minipalloventtiiliputki x putki 3/8 tuumaa | AB4PUN 1ZPK3 86320-06-063 / 8 "€27.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Messinki minipalloventtiiliputki x putki 1/8 tuumaa
€29.03 / yksikkö