Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 Alennusholkki 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA9EDC 1CPE4

ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 Alennusholkki 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDC Malli: 82280N-06-02Ristiviite: 1CPE4

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko2 / 3 "
Pituus0.75 "
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA-LIITTIMET 82280N-02-32 Reduktorin holkki 1/8 tuumaa x 10-32 tuumaa | AA9EDA 1CPE2 82280N-02-325 / 8 "0.59 "1/8 "x 10-32€3.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 Alennusholkki 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa
€3.61 / yksikkö