Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN HCFLU205-16 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-reikäinen | AH7JTN 36UX42

TRITAN HCFLU205-16 Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JTN Malli: HCFLU205-16Ristiviite: 36UX42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus3147 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEpäkeskinen lukituskaulus
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle99mm
Kokonaiskorkeus44.4mm
Kokonaispituus130mm
kokonaisleveys68mm
Staattinen kantavuus1764 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6623
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPultin kokoPora Dia.Staattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusLukitustyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusHinta
TRITAN HCFLU204-12 laippalaakeri 2-pulttinen 3/4-reikäinen | AH7JTM 36UX41 HCFLU204-1260mm3 / 8 "3 / 4 "1494 lb2877 lbEpäkeskinen lukituskaulus90mm43.7mm€32.92
TRITAN HCFLU206-19 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-3 / 16-reikäinen | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb4386 lbEpäkeskinen lukituskaulus117mm48.4mm€47.41
TRITAN HCFLU206-20 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-1 / 4-reikäinen | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb4386 lbEpäkeskinen lukituskaulus117mm48.4mm€46.96
TRITAN HCFLU207-20 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-1 / 4-reikäinen | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb5777 paunaaEpäkeskinen lukituskaulus130mm51.1mm€63.11
TRITAN HCFLU207-23 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-7 / 16-reikä | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb5777 paunaaEpäkeskinen lukituskaulus130mm51.1mm€61.90
TRITAN HCFLU208-24 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-1 / 2-reikä | AH7JTU 36UX47 HCFLU208-24100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb6631 lbEpäkeskinen lukituskaulus144mm56.3mm€76.87
TRITAN HCFLU209-28 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-3 / 4-reikäinen | AH7JTV 36UX48 HCFLU209-28108mm5 / 8 "1.75 "4631 lb7103 lbEpäkeskinen lukituskaulus148mm56.3mm€87.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN HCFLU205-16 Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikä
€35.11 / yksikkö