Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQF 15E794

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI

Varastossa
Tuote: AA6YQF Malli: 4001344Ristiviite: 15E794

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy Spot Blaster
Ilmanpaine80-125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI20
TyyppiKannettava itsekierrätys ja pölytön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
ALLSOURCE 41600 Painepuhallin 100lb. | AA6YNK 15E745 416008ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€722.40
ALLSOURCE 4001244 Economy-pullopuhdistin 80-125 PSI | AA6YQD 15E792 4001244-Economy-pullopuhallinPolymeeriKäyttää hioma-aineita tai vettä€60.87
ALLSOURCE 41700 Vacuum Blaster 1100W 120V 1.5 hv 50 paunan korkki | AB6YGL 22PT28 4170010ft.TyhjiöpuhallinTeräs1100 wattia, 120 volttia, 1.5 hv€1,349.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI
€118.15 / yksikkö