Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLSOURCE 4001244 Economy-pullopuhdistin 80-125 PSI | AA6YQD 15E792

ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI

Varastossa
Tuote: AA6YQD Malli: 4001244Ristiviite: 15E792

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy-pullopuhallin
Ilmanpaine80-125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI15
MateriaaliPolymeeri
TyyppiKäyttää hioma-aineita tai vettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
ALLSOURCE 41600 Painepuhallin 100lb. | AA6YNK 15E745 416008ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€722.40
ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQF 15E794 4001344-Economy Spot Blaster-Kannettava itsekierrätys ja pölytön€118.15
ALLSOURCE 41700 Vacuum Blaster 1100W 120V 1.5 hv 50 paunan korkki | AB6YGL 22PT28 4170010ft.TyhjiöpuhallinTeräs1100 wattia, 120 volttia, 1.5 hv€1,349.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI
€60.87 / yksikkö