- Pehmustettu kumikahva; Korkean lujuus teräs; Valmistettu Yhdysvalloissa
Käyttö:
Missä voimme käyttää Allpax AX1855 lohenpyrstösarjaa?
Allpax AX1855 lohenpyrstörei'ityssarja on ihanteellinen sovelluksiin, joissa käyttäjän täytyy toteuttaa lohenpyrstömalleja litteille tiivisteille, mikä lisää materiaalisaantoa ja vähentää merkittävästi romun määrää. Tällä on suora vaikutus materiaalikustannussäästöihin. Tätä lävistinsarjaa voidaan käyttää suurilla tiivistysalueilla siirto- ja jakelulaitteissa.
Ominaisuudet:
- Allpax AX1855 lohenpyrstörei'ityssarja on ihanteellinen yhteenlukittavien lohenpyrstöliitosten valmistukseen, kun tiivisteen ulkohalkaisija on suurempi kuin leikattavan materiaalin leveys.
- Se on kolmiosainen sarja, joka sisältää kaikki kolme alan standardikokoa 3/4–3 tuuman leveiden laippatiivisteiden leikkaamiseen.
- Tämän sarjan avulla käyttäjä voi lävistää täydellisiä, vahvoja lohenpyrstöjä mihin tahansa taipuisaan materiaaliin.
- Allpax AX1855 lohenpyrstösarjaa käytettäessä leveät laipat voidaan liittää yhteen käyttämällä useita lävistyksiä.
- Tämä lohenpyrstörei'ityssarja vähentää työkustannuksia tekemällä helposti vain yhden leikkauksen ilman esimittausta, merkintää tai pisteytystä.
- Kaikissa kolmessa lävistimessä on pehmustettu kumikahva, joka takaa maksimaalisen mukavuuden jatkuvassa käytössä.
- Tämän helppokäyttöisen Allpax AX1855 lohenpyrstösarjan avulla käyttäjä voi päällystää materiaalia ja leikata molemmat liitoskappaleet kerralla täydellisesti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax Dead Blow vasarat: Nämä vasarat ovat ihanteellisia käytettäväksi Allpax AX1855 lohenpyrstösarjan kanssa. Niissä on ammuttu pää, joka vähentää pomppimista ja vaimentaa iskun, mikä tarjoaa tasapainoisen tunteen. Pehmeä pinta minimoi naarmuuntumisen ja melun ja estää vahingossa tapahtuvan tarkkuustyön vaurioitumisen, erityisesti työskenneltäessä ahtaissa tiloissa. Näissä kuolleissa puhallusvasaroissa on kartiomainen kahva, jossa on kuvioitu ote ylivertaisen mukavuuden takaamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Allpax AX1855 lohenpyrstösarja on OSHA-standardien hyväksymä äärimmäisen turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus:
Allpax AX1855 lohenpyrstölävistyssarja sisältää tehtaalla koottuja lävistimet, jotka eivät vaadi asennusta ja ovat käyttövalmiita. Kuljettaja tarvitsee vain paperin tai pahvin, kynän paperille merkitsemiseen ja vasaran.
Usein Kysytyt Kysymykset:
Voi Raptor Supplies auttaa minua löytämään lopetetun tai vanhentuneen osan?
V. Jos et löydä tiettyä osaa verkkoluettelostamme, voit ottaa yhteyttä asiakasjohtajiimme, jotka ovat käytettävissä 24x7. He auttavat sinua selvittämään, onko tuotetta vielä saatavilla tai mitä vaihtoehtoisia tuotteita voi olla olemassa. Raptor Supplies on myös omistautunut hankintatiimi, joka auttaa asiakkaitamme hankkimaan kaikki yhdysvaltalaiset varaosat ja tuotteet, joita ei ole saatavilla verkkoluettelostamme. Voimme myös hankkia vanhentuneita tai lopetettuja tuotteita vaivattomasti.
K. Millaisia lyöntejä Allpax tarjoaa?
A. Allpax tarjoaa koko valikoiman tiivisteleikkureita, lävistyksiä, vasaroita, pakkauskoukkuja ja varaosia, kuten jatkotankoja, leikkuuteriä ja hammaspyöriä. Allpaxin rei'itysluettelo sisältää onttoja lyöntejä, lyöntirei'itykset, tehoiskuja ja kaarilävistykset.
K. Kuinka huoltaa ja huoltaa lävistyksiäsi ja talttasi?
V. Jotta meistisi ja talttasi toimivat turvallisesti ja luotettavasti useiden vuosien ajan, tarvitaan rutiinihuoltoa. Joitakin asioita operaattorin tulee pitää mielessä:
- Kun niitä käytetään iskutyökaluina, useimmissa meistiissä ja taltoissa on deferenssikarkaisu, mikä tarkoittaa, että iskupää on pehmeämpi kuin työpää.
- Kun pensas- tai talttasienet ovat iskevässä päässä, ne on puettava, jotta sienestyspalat eivät rikkoudu ja aiheuta vahinkoa.
- Terävän ja puhtaan reunan säilyttäminen vastakkaisessa päässä (työpäässä) varmistaa, että sinulla on työkalu, joka on turvallinen ja toimii hyvin pitkään.
K. Mitä seikkoja on otettava huomioon ostettaessa meistin tai taltta?
V. Yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa meistin tai taltan lujuuteen ja kestävyyteen, on sen valmistuksessa käytetty teräs. Allpax AX1855 lohenpyrstölävistimet on valmistettu lämpökäsitellystä, runsasseostetusta teräksestä, ja niiden työpää säilyttää reunansa ja muotonsa pitkän ajan. Niissä on kova iskevä pää, joka voidaan lyödä ilman halkeilua tai halkeilua. Ennen kuin teet ostoksen, pidä seuraavat asiat mielessä:
- Vaadittujen leikkausten halkaisija, koko ja muoto tulee määrittää tarkkailemalla mitä leikataan tai ajetaan.
- Jos työskentelet ympäristössä, jossa on kipinöitä, valitse messinki-, kupari-beryllium- tai alumiinipronssilävistimet ja talttat, jotka antavat kipinänkestävyyden.
K. Mitä asioita on pidettävä mielessä käytettäessä Allpax AX1855 lohenpyrstömeistiä liiman kanssa?
A. Kun liimaa tai kiinnität RTV:tä lohenpyrstöliitoksiin kokoamisen tai sijoittamisen helpottamiseksi, käytä mahdollisimman vähän liimaa / RTV:tä. Liiallinen määrä liimaa tai RTV:tä toimii voiteluaineena kosketuspintojen välillä, mikä todennäköisesti aiheuttaa lohenpyrstöliitoksen pursotuksen ja mahdollisen tiivistyksen epäonnistumisen.
K. Miksi käyttää Allpax AX1855 lohenpyrstösarjaa?
V. Huollon ja korjauksen aikana on oltava oikeat lävistimet käsillä. On tehotonta ja mahdotonta tallentaa lukuisia vaihtorei'ittejä varastoosi. Allpax AX3 lohenpyrstösarja pystyy leikkaamaan 4/3–1855 tuumaa leveitä laippatiivisteitä, ja se voi valmistaa toisiinsa lukittavia lohenpyrstöliitoksia, joissa tiivisteen ulkohalkaisija on suurempi kuin leikattavan materiaalin leveys.