- Pehmustettu kumikahva; Korkean lujuus teräs; Valmistettu Yhdysvalloissa
Käyttö:
Allpax AX1852 lohenpyrstölävistystä käytetään tiivistekaarien leikkaamiseen ja tiivisteiden muodostamiseen suuriin tiivistyssovelluksiin lähetyksessässija jakelulaitteet. Tämä AX1852 lohenpyrstö on ideal lukittavien lohenpyrstöliitosten tekemiseen leikattaessa irti tiivistettä, jolla on suuri ulkodimametiivisteleikkureiden käyttö ei ole possible johtuen space rajoitukset, suurten diameter-leikkurit tai tiivistemateriaalien leveys on pienempi kuin tiiviste diameters.
Ominaisuudet:
- Allpax AX1852 lohenpyrstö on ideal 1.5 x 1.5 tuuman mitoiltaan XNUMX x XNUMX tuuman yhteenlukittujen lohenpyrstöliitosten leikkaamiseen päällekkäisistä tiivistekaareista.
- Tämä AX1852 lohenpyrstömeisti valmistaa täydellisen muotoisia tiivisteitä kuidusta, korkista, kumista tai muusta tiivistemateriaalista.
- Allpax AX1852 lohenpyrstölävistystä käytetään liittämään tiivistekaaret, kun ulompi diametiivisteen ter on suurempi kuin tiivisteen materiaalin mitat ja täyden tiivisteen leikkaaminen materiaalista ei ole possivuotaa.
- Siinä on erittäin luja teräsrakenne, joka lisää lujuutta, kevyttä ja kestää suuria määriä rasitusta.
- Allpax AX1852 lohenpyrstö on varustettu pehmustetulla kumikahvalla, joka tarjoaa käyttäjille mukavan otteen, kun sitä käytetään pitkään.
- Se on helppokäyttöinen ja leikkaa molemmat päällekkäiset kaaripalat kerralla täydellisen istuvuuden takaamiseksi.
- Tämä Allpax AX1852 lohenpyrstö alentaa työvoimakustannuksia, monimutkainen calculaatioita ja seisokkeja välttämällä esimittauksia ja merkintöjä tiivistekaareissa.
- Dovetail punches voidaan käyttää myös useita kertoja leveille tiivisteille vierekkäisten liitosten luomiseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax Kuollut iskuvasarat: These vasarat ovat ideal lyömiseen Allpax AX1852 lohenpyrstölävistys tiivistekaarien lohenpyrstöliitosten rei'ittämiseen. Niissä on ammuttu pää, joka vähentää reboundia ja imeytyy impact. Niiden pehmeät kasvot vähentävät naarmuja ja melua ja estävät vahingossa tapahtuvan vaurion precision työ, especvarsinkin kun työskentelet tiukoissa spaces.
- Tiivisteleikkuri: Raskas tavallisia tiivisteleikkurisarjoja tai M3 pyörivä tiivisteleikkuri käytetään kaarien leikkaamiseen tiivistemateriaalista.
Standardit ja hyväksynnät:
- Allpax AX1852 lohenpyrstö on valmistettu OSHA-standardien mukaisesti sen varmistamiseksi maximum käyttäjän turvallisuus ja optimum tiivisteen suorituskyky.
Asennus:
Allpax AX1852 lohenpyrstö on tehtaallasemvuodatettu, tulee käyttövalmiina eikä vaadi asennusta. HoweVer, käyttäjä vaatii seuraavat asiat toimiakseen oikein Allpax AX1852 lohenpyrstö:
- Paperi, kynä ja pahvi: Paperi ja lyijykynä tarvitaan vaaditun tiivisteen sekä ulkohalkaisijan, ID:n ja pultinreikien vetämiseen haluttuihin paikkoihin. Pahvia tarvitaan tukemaan paperimallia kunnolla.
- Vasara tai vasara: Vasaraa tai vasaraa käytetään lyömään lohenpyrstölävistys ja leikkaamaan tiivisteen kaarista liitoskohdat.
- Teippi ja liima: Teippejä ja liimaa käytetään tiivistekaarien väliaikaiseen tai pysyvään kiinnittämiseen toisiinsa tai mallineen kunnolliseen tiivistykseen jasemtiiviste kaareutuu tiiviiksi tiivisteeksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muuta kinds punkhes ei Allpax tarjota?
A. Allpax tarjoaa koko luettelon tiivisteleikkureista, punches, vasarat, pakkauskoukut ja varaosat, kuten jatkotangot, leikkuuterät ja hammaspyörät. The Allpax rei'itysluettelo sisältää ontto lävistyshes, lyöntireiän lävistyshes, teho punches ja kaari punches.
K. Mitä asioita on otettava huomioon, kun aiotaan ostaa Allpax lohenpyrstölävistys vai taltta?
A. Yksi näkyvimmistä tekijöistä impacts meistin tai taltan lujuus ja kestävyys on sen valmistuksessa käytetty teräs. Allpax lohenpyrstöpistehes Ne on valmistettu lämpökäsitellystä, runsasseosteisesta teräksestä, ja niiden työpää säilyttää reunansa ja muotonsa pitkän ajan. Niissä on kova iskevä pää, joka voidaan lyödä ilman halkeilua tai halkeilua. Ennen kuin teet puronchase, pidä seuraavat seikat mielessä:
- Diametarvittavien leikkausten ter, koko ja muoto tulee määrittää tarkkailemalla mitä leikataan tai ajetaan.
- Jos työskentelet ympäristössä, jossa on kipinöitä, valitse messinki, kupari-beryllium tai alumiinipronssihes ja taltat, jotka tarjoavat kipinänkestävyyden.
K. Miksi meidän pitäisi käyttää Allpax lohenpyrstöpistehes?
A. Vaatii oikean pisteenhes käsillä huollon ja korjauksen aikana. On tehotonta ja vaikeaa säilyttää useita vaihtopisteitähes varastossasi. Sen kyky leikata 3/4-3 tuumaa leveä flange tiivisteet, Allpax AX1855 lohenpyrstösarja voi valmistaa toisiinsa lukittavia lohenpyrstöliitoksia, joissa ulkopuolinenametiivisteen ter on suurempi kuin leikattavan materiaalin leveys.
K. Mitkä ovat avainkohdat, jotka on muistettava käytön aikana Allpax AX1852 lohenpyrstö?
A.
- Varmista, että työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja käyttämään käsityökaluja.
- Säilytä leikkaustyökalut sharp ja peitä sharp reunat sopivalla suojalla työkalun suojaamiseksi ja srevent tahattomasta kosketuksesta johtuvia tapaturmia.
- Älä käytä ylimääräistässityökaluihin kohdistuvaa voimaa tai painetta.
- Älä pidä paperia kämmenelläsi, kun käytät leikkaustyökalua tai ruuvimeisseliä. Aseta se aina työpöydälle tai ruuvipenkkiin.
- Järjestä aina koulutusta oikean työkalun valitsemisesta työhön, kunkin työkalun oikeaan käyttöön ja tunnistamiseentify kun työkalut tarvitsevat korjausta.
- Käsittele työkaluja varovasti. Pidä ne puhtaina ja kuivina ja säilytä ne asianmukaisesti jokaisen käytön jälkeen.