Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1850 Dovetail Punch, 3.9 tuuman pituus, 0.1 lbs, 1/2 tuuman halkaisija | AG8XZK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1850 Dovetail Punch, pituus 3.9 tuumaa, 0.1 paunaa, halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XZK Malli: AX1850

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLohenpyrstö
Rungon materiaaliErittäin luja teräs
Laipan tiivisteen koko3/4 "- 1 15/16"
Grip TypePehmustettu kumikahva
Korkeus0.6 "
SisältääNro 1 Dovetail Punch
Pituus3.9 "
MateriaaliErittäin luja teräs
Palojen lukumäärä3
TyyppiDove Tail Punch
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pehmustettu kumikahva; Korkean lujuus teräs; Valmistettu Yhdysvalloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRungon materiaaliNo Of PiecesPituusKorkeusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1851 Dovetail Punch, 1 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 4.9 tuuman pituus | AG8XZL AX1851---4.9 "1.1 "€47.93
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1852 Dovetail Punch, 1-1/2 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman leveys | AG8XZM AX1852---6.1 "1.6 "€49.08
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1855 Dove Tail Punch Kit, korkealujuus teräs, pehmustettu ote | AG8XZN AX1855---9.3 "3"€132.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1850 Dovetail Punch, pituus 3.9 tuumaa, 0.1 paunaa, halkaisija 1/2 tuumaa
€46.94 / yksikkö