Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1641 Leikkuulohkokokoonpano, 7.4 tuuman pituus x 1.7 tuuman leveys | AG8XUM

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1641 leikkurilohkokokoonpano, 7.4 tuuman pituus x 1.7 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG8XUM Malli: AX1641

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurilohkon kokoonpano
Korkeus1 4 / 5 "
Pituus7 2 / 5 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Leveys1 2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1650 Leikkurilohko, 187mm Pituus x 44mm Leveys, Metrinen | AG8XUN AX165044mm187mm44mm€282.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1641 leikkurilohkokokoonpano, 7.4 tuuman pituus x 1.7 tuuman leveys
€283.27 / yksikkö