ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt Conduit Puristusliittimellä 1-1/4in | AE9VCP 6MPT1

ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt-putki, jossa puristusliitin 1-1/4in

Tuote: AE9VCP Malli: 869611Ristiviite: 6MPT1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€84.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEMT-putki puristuskytkennällä
PerusmateriaaliMetallinen
Sisällä Dia.1.375 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.1-33 / 64 "
Kaupan koko1.25 "
TyyppiEMT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Integral Couplings yksinkertaistaa asennuksia ja vähentää varastoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt Conduit Puristusliitännällä 2-1/2in | AC8NJA 3CTP3 8485222-23 / 32 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€191.26
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt Conduit Puristusliittimellä 1-1/2in | AE9VCQ 6MPT2 8696121-39 / 64 "1-47 / 64 "1.5 "1 / 16 "€110.68
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Emt putki puristusliitännällä 2 In | AE9VCR 6MPT3 8696132-1 / 16 "2.187 "2"1 / 16 "€119.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt-putki, jossa puristusliitin 1-1/4in
€84.05 / yksikkö