ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt Conduit Puristusliittimellä 1-1/2in | AE9VCQ 6MPT2

ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt-putki, jossa puristusliitin 1-1/2in

Tuote: AE9VCQ Malli: 869612Ristiviite: 6MPT2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€110.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEMT-putki puristuskytkennällä
PerusmateriaaliMetallinen
Sisällä Dia.1-39 / 64 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.1-47 / 64 "
Kaupan koko1.5 "
TyyppiEMT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Integral Couplings yksinkertaistaa asennuksia ja vähentää varastoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt Conduit Puristusliitännällä 2-1/2in | AC8NJA 3CTP3 8485222-23 / 32 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€191.26
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt Conduit Puristusliittimellä 1-1/4in | AE9VCP 6MPT1 8696111.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "€84.05
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Emt putki puristusliitännällä 2 In | AE9VCR 6MPT3 8696132-1 / 16 "2.187 "2"1 / 16 "€119.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt-putki, jossa puristusliitin 1-1/2in
€110.68 / yksikkö