ALLEGRO SAFETY 9902-CV korkeapaineinen täysnaamari, ohjausventtiilillä | AG8GLN

ALLEGRO SAFETY 9902-CV High Pressure Full Mask, Ohjausventtiilillä

Varastossa
Tuote: AG8GLN Malli: 9902-CV

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
MääritettyLentoyhtiön järjestelmä
Jäähdytin9992 jäähdytin
KasvomateriaaliSilikoni
Virtauksen ohjausventtiilin paine20 - 50 psi
Pään valjaiden materiaaliKumi
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9902 kokokasvonsuojain, tuloilma, korkeapaine, iskunkestävä polykarbonaattilinssi | AD2YXX 3WUX1 9902N / A€440.63
ALLEGRO SAFETY 9901 kokokasvonsuojain, tuloilma, matalapaineinen, iskunkestävä polykarbonaattilinssi | AD2ZCV 3WYK8 9901-€598.12
ALLEGRO SAFETY 9902-C korkeapaineinen täysnaamari, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GLM 9902 -CHenkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€635.15
ALLEGRO SAFETY 9902-HC korkeapaineinen täysnaamari, lämpötilansäätimellä | AG8GLP 9902-HCIlman lämpötilan säätimellä€864.25
ALLEGRO SAFETY 9902-EF Täysnaamari, LP-sovittimella, Kylmäilmajärjestelmällä | CD4UZR 9902-EFN / A€467.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9902-CV High Pressure Full Mask, Ohjausventtiilillä
€512.59 / yksikkö