ALLEGRO SAFETY 9901 kokokasvonsuojain, tuloilma, matalapaineinen, iskunkestävä polykarbonaattilinssi | AD2ZCV 3WYK8

ALLEGRO SAFETY 9901 kokokasvonsuojain, tuloilma, matalapaine, iskunkestävä polykarbonaattilinssi

Varastossa
Tuote: AD2ZCV Malli: 9901Ristiviite: 3WYK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€598.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyYmpäröivä ilmapumppu
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiOBAC
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliKumi
KokoYleismaailmallinen
jousitus5 pisteen verkko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaTW

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Allegro Turvallisuus Linssinsuojuksen irrotusaineet: Näitä linssinsuojuksia käytetään koko kasvot peittävien hengityssuojaimien kanssa laajan näkökentän takaamiseksi. Ne tarjoavat vääristymättömän näkyvyyden haastavissa olosuhteissa, ja niissä on naarmuuntumista ja huurtumista estävä pinnoite. Näissä kuorimissa on polyesterirakenne, joka kestää ryppyjä ja tahroja.
  • Allegro Turvallisuus 9901-06 Silmälasisarja: Tämä sarja sisältää silmälasit ja asennuskehykset, jotka asennetaan tuotemerkin 9901- ja 9902-kasvopintoihin. Siinä on muovirunko, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä ja lisää sitkeyttä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NIOSH
  • ANSI Z87.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat kolmen tyyppisiä paineilmahengityssuojaimia?

A. Tuloilmahengityssuojaimet voidaan luokitella jatkuvavirtaus-, tarvevirtaus- ja paine-tarvevirtaushengityssuojaimiin.

K. Mitä eroa on ilmaa puhdistavien hengityssuojaimien ja paineilmahengityslaitteiden välillä?

A.

  • Ohjaamalla ympäristön ilmaa puhdistavan elementin läpi ennen kuin se saavuttaa käyttäjän, ilmaa puhdistavat hengityssuojaimet poistavat epäpuhtaudet ilmasta.
  • Tuloilmahengityssuojaimet toimittavat raitista ilmaa suoraan käyttäjälle puhtaasta lähteestä ympäröivän ilman kautta.

K. Kuinka minun pitäisi puhdistaa ja huoltaa Allegro Safety 9901 koko kasvot peittävä hengityssuojain?

A.

  • Tarkista säännöllisesti hengityssuojain vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Puhdista hengityssuojain valmistajan suosittelemien menettelyjen mukaisesti.
  • Varmista, että kaikkia komponentteja huolletaan asianmukaisesti hengityssuojaimen tehokkuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Noudata valmistajan ohjeita puhdistus- ja huoltotiheydestä.
  • Säilytä hengityssuojainta puhtaassa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä kontaminoitumisen estämiseksi.
  • Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat viipymättä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä koko kasvot peittävää hengityssuojainta?

A.

  • Hengityksensuojauksen taso, joka vaaditaan työympäristösi erityisiä vaaroja varten.
  • Hengityssuojaimen oikea istuvuus ja koko varmistaa turvallisen ja mukavan tiivistyksen kasvoilla.
  • Yhteensopivuus työpaikallasi olevien tiettyjen epäpuhtauksien, kaasujen, höyryjen tai hiukkasten kanssa.
  • Hengityssuojaimen vaihtosuodattimien ja patruunoiden saatavuus.
  • Hengityssuojaimen valmistuksessa käytettyjen materiaalien kestävyys ja laatu.
  • Mukavuusominaisuudet, kuten säädettävät olkaimet, pehmusteet ja painonjako pidempään käyttöön.
  • Toimialaasi sovellettavien turvallisuusstandardien ja määräysten noudattaminen.
  • Linssin näkyvyys ja kirkkaus takaavat optimaalisen näön ja kommunikoinnin.
  • Helppo huoltaa, puhdistaa ja vaihtaa komponentteja.

K. Kuinka koko kasvot peittävää hengityssuojainta tulisi säilyttää, kun sitä ei käytetä?

A. Säilytä koko kasvot peittävät hengityssuojaimet puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, suojassa suoralta auringonvalolta, äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kemikaaleilta, jotka voivat heikentää materiaaleja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9902 kokokasvonsuojain, tuloilma, korkeapaine, iskunkestävä polykarbonaattilinssi | AD2YXX 3WUX1 9902N / A€440.63
ALLEGRO SAFETY 9902-C korkeapaineinen täysnaamari, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GLM 9902 -CHenkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€635.15
ALLEGRO SAFETY 9902-CV korkeapaineinen täysnaamari, ohjausventtiilillä | AG8GLN 9902-CVSäädettävällä virtauksensäätöventtiilillä€512.59
ALLEGRO SAFETY 9902-HC korkeapaineinen täysnaamari, lämpötilansäätimellä | AG8GLP 9902-HCIlman lämpötilan säätimellä€864.25
ALLEGRO SAFETY 9902-EF Täysnaamari, LP-sovittimella, Kylmäilmajärjestelmällä | CD4UZR 9902-EFN / A€467.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9901 kokokasvonsuojain, tuloilma, matalapaine, iskunkestävä polykarbonaattilinssi
€598.12 / yksikkö