ALLEGRO SAFETY 9650-15 Tuuletuskanava, 15 jalkaa pituus, musta/keltainen | AE3YRC 5GVX0

ALLEGRO SAFETY 9650-15 tuuletuskanava, 15 jalkaa pituus, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AE3YRC Malli: 9650-15Ristiviite: 5GVX0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
VäriKeltainen
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Halkaisija20 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Pituus15 ft.
RakennusmateriaaliVinyyli, polyesteri
Nauhan väriMusta
pintaYksi kerros
Temp. alue-20 astetta 180 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
ALLEGRO SAFETY 9600-15 Tuuletuskanava, 15 jalkaa pituus, keltainen | AB3MRN 1UFH3 9600-1515 ft.16 "-Keltainen, musta€530.24
ALLEGRO SAFETY 9600-25 Tuuletuskanava, 25 jalkaa pituus, keltainen | AB3MRP 1UFH4 9600-2525 ft.16 "-Keltainen, musta€797.11
ALLEGRO SAFETY 9500-06 Puhallinkanava, 6 jalkaa pituus, musta/keltainen | AD2EGA 3NPV6 9500-066 ft.8"-Keltainen Musta€148.14
ALLEGRO SAFETY 9500-15 Puhallinkanava, 15 jalkaa pituus, 8 tuumaa, PVC-pinnoite | AD2GET 3PAL3 9500-1515 ft.8"-Keltainen Musta€243.29
ALLEGRO SAFETY 9500-25 kaivon tuuletin, sisäänvedettävä, halkaisija 8 tuumaa | AD2GEU 3PAL4 9500-2525 ft.8"-Keltainen Musta€304.96
ALLEGRO SAFETY 9550-15 Puhallinkanava, 15 jalkaa pituus, vinyyli ja polyesterirakenne, PVC-pinnoite, musta/keltainen | AD2GEV 3PAL5 9550-1515 ft.12 "-Keltainen€421.58
ALLEGRO SAFETY 9550-25 Puhallinkanava, 25 jalkaa pituus, musta/keltainen väri | AD2GEW 3PAL6 9550-2525 ft.12 "-Keltainen€567.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9650-15 tuuletuskanava, 15 jalkaa pituus, musta/keltainen
€627.81 / yksikkö