ALLEGRO SAFETY 9550-25SB Kanavapussi, 12 tuumaa x 25 jalkaa Koko | CD4UUN

ALLEGRO SAFETY 9550-25SB Kanavapussi, 12 tuumaa x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD4UUN Malli: 9550-25SB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavalaukku
VäriKeltainen, musta
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Kanavan halkaisija12 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Pituus25 ft.
MateriaaliVinyyli, polyesteri
Hihnojen lukumäärä2
pintaYksi kerros
Temp. alue-20 astetta 180 asteeseen. F
TyyppiItsesäilytyspussi kanavalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5909002000
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKanavan halkaisijaOminaisuudetKorkeusPituusPoistoaukon kokoLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9500-45 Kanavapussi, 8 tuuman koko | AD2EGB 3NPV8 9500-45Musta-Vahvistetut kahvat, olkahihna ja kaksoisvetoketju14 "25 "8"14 "€89.32
ALLEGRO SAFETY 9600-45 Tuuletuskanavan säilytyspussi, 8 tuuman koko | AE9UNU 6MKL6 9600-45Musta-Vahvistetut kahvat, olkahihna ja kaksoisvetoketju22 "27 "12 ", 16", 20 "22 "€112.91
ALLEGRO SAFETY 9500-15SB Kanavapussi, 8 tuumaa x 15 jalkaa koko | CD4UTU 9500-15SBKeltainen, musta8"--15 ft.--€258.11
ALLEGRO SAFETY 9500-25SB Kanavapussi, 8 tuumaa x 25 jalkaa, koko | CD4UTV 9500-25SBKeltainen, musta8"--25 ft.--€353.95
ALLEGRO SAFETY 9550-15SB Kanavapussi, 12 tuumaa x 15 jalkaa Koko | CD4UUM 9550-15SBKeltainen, musta12 "--15 ft.--€318.63
ALLEGRO SAFETY 9500-15EXSB Staattisesti johtava kanavointipussi, halkaisija 8 tuumaa, pituus 15 jalkaa | CE7LVL 9500-15EXSB-------€697.58
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9500-25EXSB Staattisesti johtava kanavointipussi, halkaisija 8 tuumaa, pituus 25 jalkaa | CE7LVM 9500-25EXSB-------€986.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9550-25SB Kanavapussi, 12 tuumaa x 25 jalkaa
€424.77 / yksikkö