Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SCC-28-28-SS: n jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 1-3 / 4 tuumaa | AF9WYF 30VJ81

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WYF Malli: SCC-28-28-SSRistiviite: 30VJ81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,421.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.75 "
Kiilauran leveys3 / 8 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.3.125 "
Kokonaispituus4.5 "
Ruuvin koko1 / 2-13 "
TyyppiAseta ruuvityyppi kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 5/8 tuumaa | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€201.08
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 3/4 tuumaa | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€212.47
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 7/8 tuumaa | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€287.49
RULANDIN VALMISTUS SCC-16-16-SS-jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 1 tuuma | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 Ruostumaton teräs1.75 "3"5 / 16-18 "€269.25
RULANDIN VALMISTUS SCC-18-18-SS-jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 1-1 / 8 tuumaa | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€389.20
RULANDIN VALMISTUS SCC-20-20-SS-jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 1-1 / 4 tuumaa | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€456.76
RULANDIN VALMISTUS SCC-22-22-SS: n jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 1-3 / 8 tuumaa | AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 Ruostumaton teräs2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€523.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 1-3/4 tuumaa
€1,421.91 / yksikkö