Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZA0240-AL28 Standoff Cap Round Aluminium 3/8 D X 1/4, 2PK | AE3AQC 5AGR1

APPROVED VENDOR ZA0240-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 3/8 DX 1/4, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3AQC Malli: ZA0240-AL28Ristiviite: 5AGR1
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
€22.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus55,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0240-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 3/8 DX 1/4, 2PK
€22.35 /pakkaus