ALLEGRO SAFETY 9600-45 Tuuletuskanavan säilytyspussi, 8 tuuman koko | AE9UNU 6MKL6

ALLEGRO SAFETY 9600-45 Tuuletuskanavan säilytyspussi, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE9UNU Malli: 9600-45Ristiviite: 6MKL6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavalaukku
VäriMusta
OminaisuudetVahvistetut kahvat, olkahihna ja kaksoisvetoketju
Korkeus22 "
Pituus27 "
RakennusmateriaaliPolyesteri
Poistoaukon koko12 ", 16", 20 "
ShapeLieriömäinen
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi5503199000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKanavan halkaisijaOminaisuudetKorkeusPituusPoistoaukon kokoLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9500-45 Kanavapussi, 8 tuuman koko | AD2EGB 3NPV8 9500-45Musta-Vahvistetut kahvat, olkahihna ja kaksoisvetoketju14 "25 "8"14 "€89.32
ALLEGRO SAFETY 9500-15SB Kanavapussi, 8 tuumaa x 15 jalkaa koko | CD4UTU 9500-15SBKeltainen, musta8"--15 ft.--€258.11
ALLEGRO SAFETY 9500-25SB Kanavapussi, 8 tuumaa x 25 jalkaa, koko | CD4UTV 9500-25SBKeltainen, musta8"--25 ft.--€353.95
ALLEGRO SAFETY 9550-15SB Kanavapussi, 12 tuumaa x 15 jalkaa Koko | CD4UUM 9550-15SBKeltainen, musta12 "--15 ft.--€318.63
ALLEGRO SAFETY 9550-25SB Kanavapussi, 12 tuumaa x 25 jalkaa Koko | CD4UUN 9550-25SBKeltainen, musta12 "--25 ft.--€424.77
ALLEGRO SAFETY 9500-15EXSB Staattisesti johtava kanavointipussi, halkaisija 8 tuumaa, pituus 15 jalkaa | CE7LVL 9500-15EXSB-------€697.58
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9500-25EXSB Staattisesti johtava kanavointipussi, halkaisija 8 tuumaa, pituus 25 jalkaa | CE7LVM 9500-25EXSB-------€986.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9600-45 Tuuletuskanavan säilytyspussi, 8 tuuman koko
€112.91 / yksikkö