ALLEGRO SAFETY 9541-18E Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 hv, 1425 RPM | CJ3WJY

ALLEGRO SAFETY 9541-18E Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 HP, 1425 RPM

Tuote: CJ3WJY Malli: 9541-18E
€1,002.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin, korkea teho
Ilmankulutus2835 CFM
Terän materiaaliAlumiini
Rungon materiaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Johdon pituus9 ft.
Johtotyyppi14 AWG SJTW
Nykyinen piirretty2A
dBA @ 20 ft.65 dBA
dBA @ 3 ft.73 dBA
Suorittaa loppuunSinkitty
Taajuus50 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus16 "
HP1 / 3 hp
Pituus16 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Maks. Kierrosluku1425 RPM
Terien lukumäärä3
Plug TypeValettu sisään
Koko18 "
Jännite220V AC
Leveys24 1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusNykyinen piirrettyHPMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9541-18 Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 HP, 1725 RPM | CJ3WJX 9541-184179 CFM5A1 / 2 hp1725 RPM115/230V AC€1,023.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-18E Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 HP, 1425 RPM
€1,002.65 / yksikkö