ALLEGRO SAFETY 9541-18 Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 HP, 1725 RPM | CJ3WJX

ALLEGRO SAFETY 9541-18 Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 hv, 1725 RPM

Tuote: CJ3WJX Malli: 9541-18
€1,023.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin, korkea teho
Ilmankulutus4179 CFM
Terän materiaaliAlumiini
Rungon materiaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
VäriKeltainen
Johdon pituus9 ft.
Johtotyyppi14 AWG SJTW
Nykyinen piirretty5A
dBA @ 20 ft.65 dBA
dBA @ 3 ft.73 dBA
Suorittaa loppuunSinkitty
Taajuus60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus16 "
HP1 / 2 hp
Pituus16 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
RakennusmateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku1725 RPM
Terien lukumäärä3
Plug TypeValettu sisään
Koko18 "
Jännite115/230V AC
Leveys24 1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusNykyinen piirrettyHPMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9541-18E Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 hv, 1425 RPM | CJ3WJY 9541-18E2835 CFM2A1 / 3 hp1425 RPM220V AC€1,002.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-18 Suuritehoinen tuuletin, 18 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 hv, 1725 RPM
€1,023.08 / yksikkö