ALLEGRO SAFETY 9536 Aksiaalinen DC muovipuhallin, polyeteeni, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7

ALLEGRO 9536 Aksiaalinen DC-muovipuhallin, polyeteeni, 4200 kierrosta / min

Varastossa
Tuote: AB3MRH Malli: 9536Ristiviite: 1UFG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Nykyinen piirretty25A
Kanavan halkaisija8"
Korkeus13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 1 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa816 CFM
Maks. Kierrosluku4200 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusJohdon pituusNykyinen piirrettyHPPituusMateriaaliMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
ALLEGRO SAFETY 9515 Aksiaalinen suljetun tilan tuuletin, teräs, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Suljetun tilan tuuletin19 "-7.2A1 / 2 hp19 "Teräs3400 CFM€1,822.31
ALLEGRO SAFETY 9516 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 9516Suljetun tilan tuuletin19 "25 ft.19A2 hv18 "Teräs5500 CFM€2,547.51
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 16 tuumaa | AD2GEK 3PAK5 9515-01Suljetun tilan tuuletin19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "Teräs2900 CFM€2,900.38
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen, 2 hv | AE3YRA 5GVU8 9525-50Suljetun tilan tuuletin22 1 / 2 "25 ft.19 / 9.2 A2 hv19 "-7500 CFM€2,844.41
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuojattu, 1/2 hv | AE3YRB 5GVU9 9525-01Suljetun tilan tuuletin22 1 / 2 "25 ft.8.2A1 / 2 hp14 "-4650 CFM€2,953.81
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 115 V | AG8FRK 9534Suljettu tilanpuhallin10 "6 ft.3.6A1 / 3 hp12 "Teräs778 CFM€759.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9536 Aksiaalinen DC-muovipuhallin, polyeteeni, 4200 kierrosta / min
€466.15 / yksikkö