ALLEGRO SAFETY 9525-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuojattu, 1/2 hv | AE3YRB 5GVU9

ALLEGRO SAFETY 9525-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AE3YRB Malli: 9525-01Ristiviite: 5GVU9

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,953.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty8.2A
Kanavan halkaisija20 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu, neopreenipinnoitettu
Taajuus60 Hz
Mitata16 ga.
Grillivälit5 / 16 "
Korkeus22 1 / 2 "
HP1 / 2 hp
Pituus14 "
MateriaaliEpoksijauhemaalattu
Max. Virtaus vapaassa ilmassa4650 CFM
Maks. Kierrosluku1725 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset20
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Temp. vastusJopa 250 astetta. F
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusJohdon pituusNykyinen piirrettyHPPituusMateriaaliMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
ALLEGRO SAFETY 9536 Aksiaalinen DC muovipuhallin, polyeteeni, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536Suljettu tilanpuhallin13 3 / 4 "-25A1 / 3 hp13 1 / 4 "polyeteeni816 CFM€466.15
ALLEGRO SAFETY 9515 Aksiaalinen suljetun tilan tuuletin, teräs, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Suljetun tilan tuuletin19 "-7.2A1 / 2 hp19 "Teräs3400 CFM€1,822.31
ALLEGRO SAFETY 9516 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 9516Suljetun tilan tuuletin19 "25 ft.19A2 hv18 "Teräs5500 CFM€2,547.51
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 16 tuumaa | AD2GEK 3PAK5 9515-01Suljetun tilan tuuletin19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "Teräs2900 CFM€2,900.38
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen, 2 hv | AE3YRA 5GVU8 9525-50Suljetun tilan tuuletin22 1 / 2 "25 ft.19 / 9.2 A2 hv19 "-7500 CFM€2,844.41
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 115 V | AG8FRK 9534Suljettu tilanpuhallin10 "6 ft.3.6A1 / 3 hp12 "Teräs778 CFM€759.44

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, 1/2 hv
€2,953.81 / yksikkö