ALLEGRO SAFETY 9534-25C kanisterin muunnossarja, 25 jalkaa koko | AG8FRY

ALLEGRO SAFETY 9534-25C kanisterin muunnossarja, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG8FRY Malli: 9534-25C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€708.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanisterin muunnossarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9534,9534-25,9537-25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9534-15C kanisterin muunnossarja, 15 tuuman koko | AG8FRV 9534-15C9534,9534-15,9537-15€632.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-25C kanisterin muunnossarja, 25 jalkaa
€708.85 / yksikkö