Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07030.100.0025 Kantapää Ruuvi Matala Teräs M10 x 1.50, Pituus 25mm, 100PK | AH7TQB 38CX41

GRAINGER M07030.100.0025 kantapään kannen ruuvi matala teräs M10 x 1.50, pituus 25 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7TQB Malli: M07030.100.0025Ristiviite: 38CX41
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
€61.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.16mm
Pään korkeus6.5mm
Head TypeMatala
Pituus25ft.
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07030.100.0025 kantapään kannen ruuvi matala teräs M10 x 1.50, pituus 25 mm, 100 PK
€61.18 /pakkaus