ALLEGRO SAFETY 9534-15C kanisterin muunnossarja, 15 tuuman koko | AG8FRV

ALLEGRO SAFETY 9534-15C kanisterin muunnossarja, 15 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG8FRV Malli: 9534-15C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanisterin muunnossarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9534,9534-15,9537-15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9534-25C kanisterin muunnossarja, 25 jalkaa koko | AG8FRY 9534-25C9534,9534-25,9537-25€708.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-15C kanisterin muunnossarja, 15 tuuman koko
€632.67 / yksikkö